曜日別特売

コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/10ミリ

コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/10ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/10ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/10ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/10ミリ - S.I.C.(SHINDO)
(1件のレビュー)

7サイズ×45色 中厚手の綿100%の杉綾テープです。 フード紐や、パンツの裾絞り、またカバンの持ち手などにおすすめのリボンです。 #9000は後染め用の為、仕上げ処理をしていません。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)10長さ(m)30混率(%)コットン100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38795208SIC-134-10-1ホワイト
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795217SIC-134-10-3ベージュ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795226SIC-134-10-5ペールピンク
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795235SIC-134-10-8ピーチベージュ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795244SIC-134-10-10ココナッツ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795253SIC-134-10-12サンドベージュ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795269SIC-134-10-20プラム
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795278SIC-134-10-24カラシ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795287SIC-134-10-26ラスト
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795296SIC-134-10-30セージグリーン
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795305SIC-134-10-31アッシュグレイ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795314SIC-134-10-34オリーブグレイ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795323SIC-134-10-35ブラウン
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795339SIC-134-10-36ダークブラウン
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795348SIC-134-10-39ダークグリーン
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795357SIC-134-10-40ワイン
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795366SIC-134-10-41チェリー
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795375SIC-134-10-48シルバー
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795384SIC-134-10-50ブラック
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795393SIC-134-10-51ハニークリーム
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795409SIC-134-10-53ローズレッド
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795418SIC-134-10-56バーガンディー
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795427SIC-134-10-57ローズタン
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795436SIC-134-10-63コパー
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795445SIC-134-10-67グレープフルーツ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795454SIC-134-10-71オリーブ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795463SIC-134-10-72リーフグリーン
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795479SIC-134-10-76グリーンティー
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795488SIC-134-10-87パンジー
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795497SIC-134-10-89ライラック
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795506SIC-134-10-96ダークネイビー
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795515SIC-134-10-100ペールシルバー
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795524SIC-134-10-101レディッシュグレイ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795533SIC-134-10-105スチールブラック
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795549SIC-134-10-120オレンジ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795558SIC-134-10-125パープル
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795567SIC-134-10-126スカイブルー
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795576SIC-134-10-128ロイヤルブルー
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795585SIC-134-10-131ニッケル
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795594SIC-134-10-132ビターオレンジ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795603SIC-134-10-135オフホワイト
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
38795619SIC-134-10-142コーヒーブラウン
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795628SIC-134-10-162クリームカーキ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795637SIC-134-10-176シナモン
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
38795646SIC-134-10-9000キバタ
3,570
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38795409
2020-04-14
用途: ふきんのタグに使っています!
小さな洋裁屋のオハリバコ製造業

赤の色が望んでいる色でしたので、またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする