曜日別特売

コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/30ミリ

コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/30ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/30ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/30ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/30ミリ - S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×45色 中厚手の綿100%の杉綾テープです。 フード紐や、パンツの裾絞り、またカバンの持ち手などにおすすめのリボンです。 #9000は後染め用の為、仕上げ処理をしていません。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)30長さ(m)30混率(%)コットン100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38797003SIC-134-30-1ホワイト
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797019SIC-134-30-3ベージュ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797028SIC-134-30-5ペールピンク
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797037SIC-134-30-8ピーチベージュ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797046SIC-134-30-10ココナッツ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797055SIC-134-30-12サンドベージュ
6,810
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38797064SIC-134-30-20プラム
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797073SIC-134-30-24カラシ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797089SIC-134-30-26ラスト
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797098SIC-134-30-30セージグリーン
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797107SIC-134-30-31アッシュグレイ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797116SIC-134-30-34オリーブグレイ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797125SIC-134-30-35ブラウン
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797134SIC-134-30-36ダークブラウン
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797143SIC-134-30-39ダークグリーン
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797159SIC-134-30-40ワイン
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797168SIC-134-30-41チェリー
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797177SIC-134-30-48シルバー
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797186SIC-134-30-50ブラック
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797195SIC-134-30-51ハニークリーム
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797204SIC-134-30-53ローズレッド
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797213SIC-134-30-56バーガンディー
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797229SIC-134-30-57ローズタン
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797238SIC-134-30-63コパー
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797247SIC-134-30-67グレープフルーツ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797256SIC-134-30-71オリーブ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797265SIC-134-30-72リーフグリーン
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797274SIC-134-30-76グリーンティー
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797283SIC-134-30-87パンジー
6,810
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38797299SIC-134-30-89ライラック
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797308SIC-134-30-96ダークネイビー
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797317SIC-134-30-100ペールシルバー
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797326SIC-134-30-101レディッシュグレイ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797335SIC-134-30-105スチールブラック
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797344SIC-134-30-120オレンジ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797353SIC-134-30-125パープル
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797369SIC-134-30-126スカイブルー
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797378SIC-134-30-128ロイヤルブルー
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797387SIC-134-30-131ニッケル
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797396SIC-134-30-132ビターオレンジ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797405SIC-134-30-135オフホワイト
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797414SIC-134-30-142コーヒーブラウン
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797423SIC-134-30-162クリームカーキ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797439SIC-134-30-176シナモン
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38797448SIC-134-30-9000キバタ
6,810
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする