曜日別特売

コットンヘリンボンテープ/12ミリ

コットンヘリンボンテープ/12ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/12ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/12ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/12ミリ - S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×87色 綿100%の杉綾リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。光沢があり、薄く、軽く、柔らかな質感があります。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)12長さ(m)30混率(%)コットン100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38802156SIC-146-12-0キナリ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802165SIC-146-12-1ホワイト
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802174SIC-146-12-2クリーム
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802183SIC-146-12-3ベージュ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802199SIC-146-12-4ライトベージュ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802208SIC-146-12-5ペールピンク
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802217SIC-146-12-6シャーベットブルー
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802226SIC-146-12-7クリスタルグレイ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802235SIC-146-12-8ピーチベージュ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802244SIC-146-12-10ココナッツ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802253SIC-146-12-12サンドベージュ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802269SIC-146-12-13ミント
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802278SIC-146-12-14アクアマリン
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802287SIC-146-12-17ベリィ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802296SIC-146-12-18ショーブ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802305SIC-146-12-20プラム
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802314SIC-146-12-21パンプキン
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802323SIC-146-12-23ブルーグレイ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802339SIC-146-12-24カラシ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802348SIC-146-12-26ラスト
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802357SIC-146-12-27アンティークゴールド
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802366SIC-146-12-30セージグリーン
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802375SIC-146-12-31アッシュグレイ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802384SIC-146-12-32サフラン
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802393SIC-146-12-34オリーブグレイ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802409SIC-146-12-35ブラウン
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802418SIC-146-12-36ダークブラウン
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802427SIC-146-12-37イエローグリーン
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802436SIC-146-12-39ダークグリーン
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802445SIC-146-12-40ワイン
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802454SIC-146-12-41チェリー
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802463SIC-146-12-42レッド
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802479SIC-146-12-43ガーネット
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802488SIC-146-12-44ターコイズ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802497SIC-146-12-47ナイトブルー
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802506SIC-146-12-48シルバー
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802515SIC-146-12-49チャコール
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802524SIC-146-12-50ブラック
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802533SIC-146-12-51ハニークリーム
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802549SIC-146-12-52アプリコット
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802558SIC-146-12-53ローズレッド
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802567SIC-146-12-55フラミンゴ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802576SIC-146-12-56バーガンディー
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802585SIC-146-12-57ローズタン
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802594SIC-146-12-59オールドローズ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802603SIC-146-12-60マシュマロピンク
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802619SIC-146-12-63コパー
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802628SIC-146-12-65マスカット
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802637SIC-146-12-67グレープフルーツ
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38802646SIC-146-12-68モスグリーン
4,920
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする