曜日別特売

コットンヘリンボンテープ/15ミリ

コットンヘリンボンテープ/15ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/15ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/15ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/15ミリ - S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×87色 綿100%の杉綾リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。光沢があり、薄く、軽く、柔らかな質感があります。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)30混率(%)コットン100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38803023SIC-146-15-0キナリ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803039SIC-146-15-1ホワイト
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803048SIC-146-15-2クリーム
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803057SIC-146-15-3ベージュ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803066SIC-146-15-4ライトベージュ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803075SIC-146-15-5ペールピンク
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803084SIC-146-15-6シャーベットブルー
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803093SIC-146-15-7クリスタルグレイ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803109SIC-146-15-8ピーチベージュ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803118SIC-146-15-10ココナッツ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803127SIC-146-15-12サンドベージュ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803136SIC-146-15-13ミント
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803145SIC-146-15-14アクアマリン
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803154SIC-146-15-17ベリィ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803163SIC-146-15-18ショーブ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803179SIC-146-15-20プラム
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803188SIC-146-15-21パンプキン
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803197SIC-146-15-23ブルーグレイ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803206SIC-146-15-24カラシ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803215SIC-146-15-26ラスト
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803224SIC-146-15-27アンティークゴールド
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803233SIC-146-15-30セージグリーン
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803249SIC-146-15-31アッシュグレイ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803258SIC-146-15-32サフラン
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803267SIC-146-15-34オリーブグレイ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803276SIC-146-15-35ブラウン
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803285SIC-146-15-36ダークブラウン
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803294SIC-146-15-37イエローグリーン
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803303SIC-146-15-39ダークグリーン
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803319SIC-146-15-40ワイン
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803328SIC-146-15-41チェリー
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803337SIC-146-15-42レッド
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803346SIC-146-15-43ガーネット
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803355SIC-146-15-44ターコイズ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803364SIC-146-15-47ナイトブルー
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803373SIC-146-15-48シルバー
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803389SIC-146-15-49チャコール
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803398SIC-146-15-50ブラック
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803407SIC-146-15-51ハニークリーム
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803416SIC-146-15-52アプリコット
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803425SIC-146-15-53ローズレッド
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803434SIC-146-15-55フラミンゴ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803443SIC-146-15-56バーガンディー
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803459SIC-146-15-57ローズタン
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803468SIC-146-15-59オールドローズ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803477SIC-146-15-60マシュマロピンク
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803486SIC-146-15-63コパー
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803495SIC-146-15-65マスカット
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803504SIC-146-15-67グレープフルーツ
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803513SIC-146-15-68モスグリーン
5,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする