曜日別特売

コットンヘリンボンテープ/20ミリ

コットンヘリンボンテープ/20ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/20ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/20ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/20ミリ - S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×87色 綿100%の杉綾リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。光沢があり、薄く、軽く、柔らかな質感があります。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)20長さ(m)30混率(%)コットン100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全87種類を絞り込む
87種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38803897SIC-146-20-0キナリ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803906SIC-146-20-1ホワイト
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803915SIC-146-20-2クリーム
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803924SIC-146-20-3ベージュ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803933SIC-146-20-4ライトベージュ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803949SIC-146-20-5ペールピンク
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803958SIC-146-20-6シャーベットブルー
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803967SIC-146-20-7クリスタルグレイ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803976SIC-146-20-8ピーチベージュ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803985SIC-146-20-10ココナッツ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38803994SIC-146-20-12サンドベージュ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804003SIC-146-20-13ミント
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804019SIC-146-20-14アクアマリン
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804028SIC-146-20-17ベリィ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804037SIC-146-20-18ショーブ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804046SIC-146-20-20プラム
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804055SIC-146-20-21パンプキン
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804064SIC-146-20-23ブルーグレイ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804073SIC-146-20-24カラシ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804089SIC-146-20-26ラスト
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804098SIC-146-20-27アンティークゴールド
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804107SIC-146-20-30セージグリーン
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804116SIC-146-20-31アッシュグレイ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804125SIC-146-20-32サフラン
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804134SIC-146-20-34オリーブグレイ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804143SIC-146-20-35ブラウン
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804159SIC-146-20-36ダークブラウン
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804168SIC-146-20-37イエローグリーン
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804177SIC-146-20-39ダークグリーン
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804186SIC-146-20-40ワイン
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804195SIC-146-20-41チェリー
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804204SIC-146-20-42レッド
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804213SIC-146-20-43ガーネット
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804229SIC-146-20-44ターコイズ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804238SIC-146-20-47ナイトブルー
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804247SIC-146-20-48シルバー
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804256SIC-146-20-49チャコール
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804265SIC-146-20-50ブラック
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804274SIC-146-20-51ハニークリーム
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804283SIC-146-20-52アプリコット
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804299SIC-146-20-53ローズレッド
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804308SIC-146-20-55フラミンゴ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804317SIC-146-20-56バーガンディー
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804326SIC-146-20-57ローズタン
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804335SIC-146-20-59オールドローズ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804344SIC-146-20-60マシュマロピンク
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804353SIC-146-20-63コパー
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804369SIC-146-20-65マスカット
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804378SIC-146-20-67グレープフルーツ
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38804387SIC-146-20-68モスグリーン
7,230
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする