曜日別特売

コットンヘリンボンテープ/3ミリ

コットンヘリンボンテープ/3ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/3ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/3ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/3ミリ - S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×87色 綿100%の杉綾リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。光沢があり、薄く、軽く、柔らかな質感があります。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)3長さ(m)30混率(%)コットン100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全87種類を絞り込む
87種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38805638SIC-146-3-0キナリ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805647SIC-146-3-1ホワイト
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805656SIC-146-3-2クリーム
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805665SIC-146-3-3ベージュ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805674SIC-146-3-4ライトベージュ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805683SIC-146-3-5ペールピンク
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805699SIC-146-3-6シャーベットブルー
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805708SIC-146-3-7クリスタルグレイ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805717SIC-146-3-8ピーチベージュ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805726SIC-146-3-10ココナッツ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805735SIC-146-3-12サンドベージュ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805744SIC-146-3-13ミント
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805753SIC-146-3-14アクアマリン
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805769SIC-146-3-17ベリィ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805778SIC-146-3-18ショーブ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805787SIC-146-3-20プラム
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805796SIC-146-3-21パンプキン
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805805SIC-146-3-23ブルーグレイ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805814SIC-146-3-24カラシ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805823SIC-146-3-26ラスト
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805839SIC-146-3-27アンティークゴールド
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805848SIC-146-3-30セージグリーン
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805857SIC-146-3-31アッシュグレイ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805866SIC-146-3-32サフラン
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805875SIC-146-3-34オリーブグレイ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805884SIC-146-3-35ブラウン
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805893SIC-146-3-36ダークブラウン
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805909SIC-146-3-37イエローグリーン
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805918SIC-146-3-39ダークグリーン
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805927SIC-146-3-40ワイン
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805936SIC-146-3-41チェリー
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805945SIC-146-3-42レッド
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805954SIC-146-3-43ガーネット
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805963SIC-146-3-44ターコイズ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805979SIC-146-3-47ナイトブルー
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805988SIC-146-3-48シルバー
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38805997SIC-146-3-49チャコール
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806006SIC-146-3-50ブラック
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806015SIC-146-3-51ハニークリーム
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806024SIC-146-3-52アプリコット
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806033SIC-146-3-53ローズレッド
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806049SIC-146-3-55フラミンゴ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806058SIC-146-3-56バーガンディー
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806067SIC-146-3-57ローズタン
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806076SIC-146-3-59オールドローズ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806085SIC-146-3-60マシュマロピンク
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806094SIC-146-3-63コパー
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806103SIC-146-3-65マスカット
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806119SIC-146-3-67グレープフルーツ
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
38806128SIC-146-3-68モスグリーン
3,110
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする