曜日別特売

コットンヘリンボンテープ/9ミリ

コットンヘリンボンテープ/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)コットンヘリンボンテープ/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)

7サイズ×87色 綿100%の杉綾リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。光沢があり、薄く、軽く、柔らかな質感があります。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)30混率(%)コットン100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全87種類を絞り込む
87種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38807379SIC-146-9-0キナリ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807388SIC-146-9-1ホワイト
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807397SIC-146-9-2クリーム
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807406SIC-146-9-3ベージュ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807415SIC-146-9-4ライトベージュ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807424SIC-146-9-5ペールピンク
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807433SIC-146-9-6シャーベットブルー
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807449SIC-146-9-7クリスタルグレイ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807458SIC-146-9-8ピーチベージュ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807467SIC-146-9-10ココナッツ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807476SIC-146-9-12サンドベージュ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807485SIC-146-9-13ミント
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807494SIC-146-9-14アクアマリン
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807503SIC-146-9-17ベリィ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807519SIC-146-9-18ショーブ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807528SIC-146-9-20プラム
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807537SIC-146-9-21パンプキン
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807546SIC-146-9-23ブルーグレイ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807555SIC-146-9-24カラシ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807564SIC-146-9-26ラスト
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807573SIC-146-9-27アンティークゴールド
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807589SIC-146-9-30セージグリーン
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807598SIC-146-9-31アッシュグレイ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807607SIC-146-9-32サフラン
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807616SIC-146-9-34オリーブグレイ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807625SIC-146-9-35ブラウン
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807634SIC-146-9-36ダークブラウン
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807643SIC-146-9-37イエローグリーン
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807659SIC-146-9-39ダークグリーン
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807668SIC-146-9-40ワイン
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807677SIC-146-9-41チェリー
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807686SIC-146-9-42レッド
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807695SIC-146-9-43ガーネット
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807704SIC-146-9-44ターコイズ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807713SIC-146-9-47ナイトブルー
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807729SIC-146-9-48シルバー
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807738SIC-146-9-49チャコール
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807747SIC-146-9-50ブラック
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807756SIC-146-9-51ハニークリーム
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807765SIC-146-9-52アプリコット
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807774SIC-146-9-53ローズレッド
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807783SIC-146-9-55フラミンゴ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807799SIC-146-9-56バーガンディー
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807808SIC-146-9-57ローズタン
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807817SIC-146-9-59オールドローズ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807826SIC-146-9-60マシュマロピンク
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807835SIC-146-9-63コパー
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807844SIC-146-9-65マスカット
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807853SIC-146-9-67グレープフルーツ
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
38807869SIC-146-9-68モスグリーン
4,250
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする