ポリエステル杉綾テープ/36ミリ

ポリエステル杉綾テープ/36ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル杉綾テープ/36ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル杉綾テープ/36ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル杉綾テープ/36ミリ - S.I.C.(SHINDO)

8サイズ×105色 ポリエステルの杉綾テープです。Vの字が連続するデザインで、杉の葉にしんの骨(ヘリンボーン)のような柄が特徴的なリボンです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)36長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38823795SIC-198-36-1ホワイト
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823804SIC-198-36-2クリーム
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823813SIC-198-36-3ベージュ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823829SIC-198-36-5ペールピンク
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823838SIC-198-36-6シャーベットブルー
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823847SIC-198-36-7クリスタルグレイ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823856SIC-198-36-9パウダーピンク
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823865SIC-198-36-12サンドベージュ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823874SIC-198-36-13ミント
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823883SIC-198-36-15パセリ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823899SIC-198-36-16ラピス
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823908SIC-198-36-18ショーブ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823917SIC-198-36-20プラム
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823926SIC-198-36-21パンプキン
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823935SIC-198-36-23ブルーグレイ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823944SIC-198-36-24カラシ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823953SIC-198-36-26ラスト
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823969SIC-198-36-27アンティークゴールド
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823978SIC-198-36-28ワサビ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823987SIC-198-36-29チャイナブルー
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38823996SIC-198-36-31アッシュグレイ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824005SIC-198-36-32サフラン
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824014SIC-198-36-34オリーブグレイ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824023SIC-198-36-35ブラウン
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824039SIC-198-36-36ダークブラウン
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824048SIC-198-36-37イエローグリーン
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824057SIC-198-36-39ダークグリーン
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824066SIC-198-36-40ワイン
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824075SIC-198-36-41チェリー
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824084SIC-198-36-42レッド
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824093SIC-198-36-43ガーネット
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824109SIC-198-36-44ターコイズ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824118SIC-198-36-45コバルトブルー
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824127SIC-198-36-47ナイトブルー
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824136SIC-198-36-48シルバー
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824145SIC-198-36-49チャコール
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824154SIC-198-36-50ブラック
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824163SIC-198-36-52アプリコット
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824179SIC-198-36-53ローズレッド
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824188SIC-198-36-54サルビア
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824197SIC-198-36-55フラミンゴ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824206SIC-198-36-56バーガンディー
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824215SIC-198-36-59オールドローズ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824224SIC-198-36-60マシュマロピンク
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824233SIC-198-36-61アズキ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824249SIC-198-36-63コパー
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824258SIC-198-36-65マスカット
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824267SIC-198-36-66ウグイス
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824276SIC-198-36-67グレープフルーツ
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824285SIC-198-36-68モスグリーン
6,470
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする