ポリエステル杉綾テープ/6ミリ

ポリエステル杉綾テープ/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル杉綾テープ/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル杉綾テープ/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル杉綾テープ/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)

8サイズ×105色 ポリエステルの杉綾テープです。Vの字が連続するデザインで、杉の葉にしんの骨(ヘリンボーン)のような柄が特徴的なリボンです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)6長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38824845SIC-198-6-1ホワイト
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824854SIC-198-6-2クリーム
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824863SIC-198-6-3ベージュ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824879SIC-198-6-5ペールピンク
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824888SIC-198-6-6シャーベットブルー
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824897SIC-198-6-7クリスタルグレイ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824906SIC-198-6-9パウダーピンク
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824915SIC-198-6-12サンドベージュ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824924SIC-198-6-13ミント
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824933SIC-198-6-15パセリ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824949SIC-198-6-16ラピス
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824958SIC-198-6-18ショーブ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824967SIC-198-6-20プラム
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824976SIC-198-6-21パンプキン
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824985SIC-198-6-23ブルーグレイ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38824994SIC-198-6-24カラシ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825003SIC-198-6-26ラスト
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825019SIC-198-6-27アンティークゴールド
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825028SIC-198-6-28ワサビ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825037SIC-198-6-29チャイナブルー
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825046SIC-198-6-31アッシュグレイ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825055SIC-198-6-32サフラン
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825064SIC-198-6-34オリーブグレイ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825073SIC-198-6-35ブラウン
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825089SIC-198-6-36ダークブラウン
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825098SIC-198-6-37イエローグリーン
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825107SIC-198-6-39ダークグリーン
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825116SIC-198-6-40ワイン
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825125SIC-198-6-41チェリー
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825134SIC-198-6-42レッド
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825143SIC-198-6-43ガーネット
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825159SIC-198-6-44ターコイズ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825168SIC-198-6-45コバルトブルー
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825177SIC-198-6-47ナイトブルー
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825186SIC-198-6-48シルバー
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825195SIC-198-6-49チャコール
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825204SIC-198-6-50ブラック
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825213SIC-198-6-52アプリコット
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825229SIC-198-6-53ローズレッド
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825238SIC-198-6-54サルビア
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825247SIC-198-6-55フラミンゴ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825256SIC-198-6-56バーガンディー
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825265SIC-198-6-59オールドローズ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825274SIC-198-6-60マシュマロピンク
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825283SIC-198-6-61アズキ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825299SIC-198-6-63コパー
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825308SIC-198-6-65マスカット
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825317SIC-198-6-66ウグイス
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825326SIC-198-6-67グレープフルーツ
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
38825335SIC-198-6-68モスグリーン
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする