曜日別特売

ストリングコード4mm

ストリングコード4mm - S.I.C.(SHINDO)ストリングコード4mm - S.I.C.(SHINDO)ストリングコード4mm - S.I.C.(SHINDO)ストリングコード4mm - S.I.C.(SHINDO)

12サイズ×45色 スパンレーヨン100%のベーシックな丸紐です。 風合いは柔らかく、サイズは直径約4mm。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)4長さ(m)30混率(%)レーヨン100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38844856SIC-3121-1010-1ホワイト1
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844865SIC-3121-1010-3ベージュ3
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844874SIC-3121-1010-5ペールピンク5
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844883SIC-3121-1010-8ピーチベージュ8
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844899SIC-3121-1010-10ココナッツ10
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844908SIC-3121-1010-12サンドベージュ12
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844917SIC-3121-1010-20プラム20
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844926SIC-3121-1010-24カラシ24
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844935SIC-3121-1010-26ラスト26
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844944SIC-3121-1010-30セージグリーン30
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844953SIC-3121-1010-31アッシュグレイ31
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844969SIC-3121-1010-34オリーブグレイ34
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844978SIC-3121-1010-35ブラウン35
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844987SIC-3121-1010-36ダークブラウン36
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38844996SIC-3121-1010-39ダークグリーン39
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845005SIC-3121-1010-40ワイン40
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845014SIC-3121-1010-41チェリー41
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845023SIC-3121-1010-48シルバー48
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845039SIC-3121-1010-50ブラック50
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845048SIC-3121-1010-51ハニークリーム51
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845057SIC-3121-1010-53ローズレッド53
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845066SIC-3121-1010-56バーガンディー56
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845075SIC-3121-1010-57ローズタン57
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845084SIC-3121-1010-63コパー63
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845093SIC-3121-1010-67グレープフルーツ67
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845109SIC-3121-1010-71オリーブ71
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845118SIC-3121-1010-72リーフグリーン72
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845127SIC-3121-1010-76グリーンティー76
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845136SIC-3121-1010-87パンジー87
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845145SIC-3121-1010-89ライラック89
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845154SIC-3121-1010-96ダークネイビー96
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845163SIC-3121-1010-100ペールシルバー100
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845179SIC-3121-1010-101レディッシュグレイ101
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845188SIC-3121-1010-105スチールブラック105
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845197SIC-3121-1010-120オレンジ120
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845206SIC-3121-1010-125パープル125
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845215SIC-3121-1010-126スカイブルー126
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845224SIC-3121-1010-128ロイヤルブルー128
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845233SIC-3121-1010-131ニッケル131
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845249SIC-3121-1010-132ビターオレンジ132
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845258SIC-3121-1010-135オフホワイト135
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845267SIC-3121-1010-142コーヒーブラウン142
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845276SIC-3121-1010-162クリームカーキ162
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845285SIC-3121-1010-176シナモン176
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845294SIC-3121-1010-9000キバタ9000
2,990
2,988
3,287(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845303SIC-3121-66-1ホワイト1
2,520
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845319SIC-3121-66-3ベージュ3
2,520
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845328SIC-3121-66-5ペールピンク5
2,520
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845337SIC-3121-66-8ピーチベージュ8
2,520
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
38845346SIC-3121-66-10ココナッツ10
2,520
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする