曜日別特売

ストレッチコード(ソフトタイプ)/2ミリ

ストレッチコード(ソフトタイプ)/2ミリ - S.I.C.(SHINDO)
(1件のレビュー)

3サイズ×80色 ストレッチ。 ソフトタイプのシンプルな丸ゴム。ドローコードとして多く使われています。

混率(%)
鞘:ポリエステル100
芯:合成ゴム
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク幅(mm)2長さ(m)50内容量1巻(50m)
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38849004SIC-3140-2-1ホワイト
3,2903,288
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り12点です
38849013SIC-3140-2-5ペールピンク
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849029SIC-3140-2-8ピーチベージュ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849038SIC-3140-2-9パウダーピンク
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849047SIC-3140-2-11ライラックサチェット
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849056SIC-3140-2-12サンドベージュ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849065SIC-3140-2-27アンティークゴールド
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849074SIC-3140-2-30セージグリーン
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849083SIC-3140-2-31アッシュグレイ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849099SIC-3140-2-32サフラン
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849108SIC-3140-2-35ブラウン
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849117SIC-3140-2-36ダークブラウン
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849126SIC-3140-2-37イエローグリーン
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849135SIC-3140-2-39ダークグリーン
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849144SIC-3140-2-40ワイン
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849153SIC-3140-2-44ターコイズ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849169SIC-3140-2-45コバルトブルー
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849178SIC-3140-2-47ナイトブルー
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849187SIC-3140-2-48シルバー
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849196SIC-3140-2-49チャコール
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849205SIC-3140-2-50ブラック
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
16日以内出荷
返品不可
特別運賃
38849214SIC-3140-2-53ローズレッド
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849223SIC-3140-2-56バーガンディー
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849239SIC-3140-2-59オールドローズ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849248SIC-3140-2-61アズキ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849257SIC-3140-2-63コパー
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849266SIC-3140-2-70キャメル
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849275SIC-3140-2-72リーフグリーン
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849284SIC-3140-2-74スモークブラウン
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849293SIC-3140-2-75キャラメル
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849309SIC-3140-2-76グリーンティー
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849318SIC-3140-2-77ココア
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849327SIC-3140-2-78ペールグリーン
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849336SIC-3140-2-81パウダーブルー
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849345SIC-3140-2-82ブルーライト
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849354SIC-3140-2-88フジ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849363SIC-3140-2-89ライラック
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849379SIC-3140-2-92デニム
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849388SIC-3140-2-94ガルグレイ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849397SIC-3140-2-96ダークネイビー
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849406SIC-3140-2-97クールシルバー
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849415SIC-3140-2-98ペールグレイ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849424SIC-3140-2-99グレイ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849433SIC-3140-2-100ペールシルバー
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849449SIC-3140-2-101レディッシュグレイ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849458SIC-3140-2-102カーボングレイ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849467SIC-3140-2-104ダークスチール
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849476SIC-3140-2-105スチールブラック
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849485SIC-3140-2-106アイボリー
3,2903,288
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
残り4点です
38849494SIC-3140-2-108フォッグ
3,2903,288
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38849659
2020-05-03
用途: マスク作り
医療・福祉・介護関連業

商品も良いのですが、この時期早く確実に届くのが凄い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする