曜日別特売

ストレッチコード(ソフトタイプ)/3ミリ

ストレッチコード(ソフトタイプ)/3ミリ - S.I.C.(SHINDO)
(2件のレビュー)

3サイズ×80色 ストレッチ。 ソフトタイプのシンプルな丸ゴム。ドローコードとして多く使われています。

混率(%)
鞘:ポリエステル100
芯:合成ゴム
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク幅(mm)3長さ(m)50内容量1巻(50m)
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38849808SIC-3140-3-1ホワイト
3,920
3,898
4,288(税込)
当日出荷
38849817SIC-3140-3-5ペールピンク
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849826SIC-3140-3-8ピーチベージュ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849835SIC-3140-3-9パウダーピンク
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849844SIC-3140-3-11ライラックサチェット
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849853SIC-3140-3-12サンドベージュ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849869SIC-3140-3-27アンティークゴールド
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849878SIC-3140-3-30セージグリーン
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849887SIC-3140-3-31アッシュグレイ
3,920
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
38849896SIC-3140-3-32サフラン
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849905SIC-3140-3-35ブラウン
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849914SIC-3140-3-36ダークブラウン
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849923SIC-3140-3-37イエローグリーン
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849939SIC-3140-3-39ダークグリーン
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849948SIC-3140-3-40ワイン
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849957SIC-3140-3-44ターコイズ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849966SIC-3140-3-45コバルトブルー
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849975SIC-3140-3-47ナイトブルー
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849984SIC-3140-3-48シルバー
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38849993SIC-3140-3-49チャコール
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850009SIC-3140-3-50ブラック
3,920
3,898
4,288(税込)
当日出荷
特別運賃
38850018SIC-3140-3-53ローズレッド
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850027SIC-3140-3-56バーガンディー
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850036SIC-3140-3-59オールドローズ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850045SIC-3140-3-61アズキ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850054SIC-3140-3-63コパー
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850063SIC-3140-3-70キャメル
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850079SIC-3140-3-72リーフグリーン
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850088SIC-3140-3-74スモークブラウン
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850097SIC-3140-3-75キャラメル
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850106SIC-3140-3-76グリーンティー
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850115SIC-3140-3-77ココア
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850124SIC-3140-3-78ペールグリーン
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850133SIC-3140-3-81パウダーブルー
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850149SIC-3140-3-82ブルーライト
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850158SIC-3140-3-88フジ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850167SIC-3140-3-89ライラック
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850176SIC-3140-3-92デニム
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850185SIC-3140-3-94ガルグレイ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850194SIC-3140-3-96ダークネイビー
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850203SIC-3140-3-97クールシルバー
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850219SIC-3140-3-98ペールグレイ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850228SIC-3140-3-99グレイ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850237SIC-3140-3-100ペールシルバー
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850246SIC-3140-3-101レディッシュグレイ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850255SIC-3140-3-102カーボングレイ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850264SIC-3140-3-104ダークスチール
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850273SIC-3140-3-105スチールブラック
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850289SIC-3140-3-106アイボリー
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850298SIC-3140-3-108フォッグ
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-28
用途: マスク作り
医療・福祉・介護関連業

品質の良さからか、元々値段の高いものがそのままの値段で手に入ったかのような良品でした。しっかりして、綺麗。たまたまかもしれないが、発注から3週間後の発送と、承知していたのに、1週間で到着したので、大変有り難かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 38850456
2020-04-30
用途: マスク用
社会福祉法人清光会

マスク用、ソフトタイプと書かれていたので、購入しましたが、髪を結ぶゴムのように固く、痛くマスク用には使用できませんでした。返品出来ない商品でしたので、無駄な買い物になってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする