ストレッチコード(ハードタイプ)/2.5ミリ

ストレッチコード(ハードタイプ)/2.5ミリ - S.I.C.(SHINDO)

3サイズ×80色 ストレッチ。 ハードタイプのシンプルな丸ゴム。ドローコードとして多く使われています。

混率(%)
鞘:ポリエステル100
芯:合成ゴム
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク幅(mm)2.5長さ(m)50内容量1巻(50m)
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38850605SIC-3141-2.5-1ホワイト
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850614SIC-3141-2.5-5ペールピンク
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850623SIC-3141-2.5-8ピーチベージュ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850639SIC-3141-2.5-9パウダーピンク
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850648SIC-3141-2.5-11ライラックサチェット
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850657SIC-3141-2.5-12サンドベージュ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850666SIC-3141-2.5-27アンティークゴールド
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850675SIC-3141-2.5-30セージグリーン
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850684SIC-3141-2.5-31アッシュグレイ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850693SIC-3141-2.5-32サフラン
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850709SIC-3141-2.5-35ブラウン
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850718SIC-3141-2.5-36ダークブラウン
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850727SIC-3141-2.5-37イエローグリーン
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850736SIC-3141-2.5-39ダークグリーン
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850745SIC-3141-2.5-40ワイン
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850754SIC-3141-2.5-44ターコイズ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850763SIC-3141-2.5-45コバルトブルー
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850779SIC-3141-2.5-47ナイトブルー
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850788SIC-3141-2.5-48シルバー
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850797SIC-3141-2.5-49チャコール
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850806SIC-3141-2.5-50ブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850815SIC-3141-2.5-53ローズレッド
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850824SIC-3141-2.5-56バーガンディー
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850833SIC-3141-2.5-59オールドローズ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850849SIC-3141-2.5-61アズキ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850858SIC-3141-2.5-63コパー
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850867SIC-3141-2.5-70キャメル
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850876SIC-3141-2.5-72リーフグリーン
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850885SIC-3141-2.5-74スモークブラウン
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850894SIC-3141-2.5-75キャラメル
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850903SIC-3141-2.5-76グリーンティー
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850919SIC-3141-2.5-77ココア
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850928SIC-3141-2.5-78ペールグリーン
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850937SIC-3141-2.5-81パウダーブルー
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850946SIC-3141-2.5-82ブルーライト
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850955SIC-3141-2.5-88フジ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850964SIC-3141-2.5-89ライラック
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850973SIC-3141-2.5-92デニム
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850989SIC-3141-2.5-94ガルグレイ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38850998SIC-3141-2.5-96ダークネイビー
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851007SIC-3141-2.5-97クールシルバー
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851016SIC-3141-2.5-98ペールグレイ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851025SIC-3141-2.5-99グレイ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851034SIC-3141-2.5-100ペールシルバー
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851043SIC-3141-2.5-101レディッシュグレイ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851059SIC-3141-2.5-102カーボングレイ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851068SIC-3141-2.5-104ダークスチール
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851077SIC-3141-2.5-105スチールブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851086SIC-3141-2.5-106アイボリー
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851095SIC-3141-2.5-108フォッグ
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする