曜日別特売

ストレッチコード(ハードタイプ)/2ミリ

ストレッチコード(ハードタイプ)/2ミリ - S.I.C.(SHINDO)
(2件のレビュー)

3サイズ×80色 ストレッチ。 ハードタイプのシンプルな丸ゴム。ドローコードとして多く使われています。

混率(%)
鞘:ポリエステル100
芯:合成ゴム
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク幅(mm)2長さ(m)50内容量1巻(50m)
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38851409SIC-3141-2-1ホワイト
3,290
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
38851418SIC-3141-2-5ペールピンク
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851427SIC-3141-2-8ピーチベージュ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851436SIC-3141-2-9パウダーピンク
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851445SIC-3141-2-11ライラックサチェット
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851454SIC-3141-2-12サンドベージュ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851463SIC-3141-2-27アンティークゴールド
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851479SIC-3141-2-30セージグリーン
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851488SIC-3141-2-31アッシュグレイ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851497SIC-3141-2-32サフラン
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851506SIC-3141-2-35ブラウン
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851515SIC-3141-2-36ダークブラウン
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851524SIC-3141-2-37イエローグリーン
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851533SIC-3141-2-39ダークグリーン
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851549SIC-3141-2-40ワイン
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851558SIC-3141-2-44ターコイズ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851567SIC-3141-2-45コバルトブルー
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851576SIC-3141-2-47ナイトブルー
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851585SIC-3141-2-48シルバー
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851594SIC-3141-2-49チャコール
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851603SIC-3141-2-50ブラック
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851619SIC-3141-2-53ローズレッド
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851628SIC-3141-2-56バーガンディー
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851637SIC-3141-2-59オールドローズ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851646SIC-3141-2-61アズキ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851655SIC-3141-2-63コパー
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851664SIC-3141-2-70キャメル
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851673SIC-3141-2-72リーフグリーン
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851689SIC-3141-2-74スモークブラウン
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851698SIC-3141-2-75キャラメル
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851707SIC-3141-2-76グリーンティー
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851716SIC-3141-2-77ココア
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851725SIC-3141-2-78ペールグリーン
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851734SIC-3141-2-81パウダーブルー
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851743SIC-3141-2-82ブルーライト
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851759SIC-3141-2-88フジ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851768SIC-3141-2-89ライラック
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851777SIC-3141-2-92デニム
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851786SIC-3141-2-94ガルグレイ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851795SIC-3141-2-96ダークネイビー
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851804SIC-3141-2-97クールシルバー
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851813SIC-3141-2-98ペールグレイ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851829SIC-3141-2-99グレイ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851838SIC-3141-2-100ペールシルバー
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851847SIC-3141-2-101レディッシュグレイ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851856SIC-3141-2-102カーボングレイ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851865SIC-3141-2-104ダークスチール
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851874SIC-3141-2-105スチールブラック
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851883SIC-3141-2-106アイボリー
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
38851899SIC-3141-2-108フォッグ
3,290
3,288
3,617(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38851743
2021-01-06
用途: 手作りマスク

マスクを作るのにゴムが高いのでインターネットやメルカリで検索して、より安価な品を探していましたが、こちらのモノタロウが一番安かったので購入しました。
色が同じブルーでも豊富で選ぶのに困ったくらいでした。
品の質も上等でした。

対象商品 : 38851409
2020-05-04
用途: 手作りマスクに使用する為。
卸売・小売業

商品は満足しています。サンプル写真では幅が広く感じられますから2ミリの幅からは違いがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする