曜日別特売

ストレッチコード(ハードタイプ)/3ミリ

ストレッチコード(ハードタイプ)/3ミリ - S.I.C.(SHINDO)

3サイズ×80色 ストレッチ。 ハードタイプのシンプルな丸ゴム。ドローコードとして多く使われています。

混率(%)
鞘:ポリエステル100
芯:合成ゴム
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク幅(mm)3長さ(m)50内容量1巻(50m)
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全80種類を絞り込む
80種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38852206SIC-3141-3-1ホワイト
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852215SIC-3141-3-5ペールピンク
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852224SIC-3141-3-8ピーチベージュ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852233SIC-3141-3-9パウダーピンク
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852249SIC-3141-3-11ライラックサチェット
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852258SIC-3141-3-12サンドベージュ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852267SIC-3141-3-27アンティークゴールド
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852276SIC-3141-3-30セージグリーン
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852285SIC-3141-3-31アッシュグレイ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852294SIC-3141-3-32サフラン
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852303SIC-3141-3-35ブラウン
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852319SIC-3141-3-36ダークブラウン
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852328SIC-3141-3-37イエローグリーン
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852337SIC-3141-3-39ダークグリーン
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852346SIC-3141-3-40ワイン
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852355SIC-3141-3-44ターコイズ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852364SIC-3141-3-45コバルトブルー
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852373SIC-3141-3-47ナイトブルー
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852389SIC-3141-3-48シルバー
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852398SIC-3141-3-49チャコール
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852407SIC-3141-3-50ブラック
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852416SIC-3141-3-53ローズレッド
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852425SIC-3141-3-56バーガンディー
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852434SIC-3141-3-59オールドローズ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852443SIC-3141-3-61アズキ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852459SIC-3141-3-63コパー
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852468SIC-3141-3-70キャメル
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852477SIC-3141-3-72リーフグリーン
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852486SIC-3141-3-74スモークブラウン
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852495SIC-3141-3-75キャラメル
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852504SIC-3141-3-76グリーンティー
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852513SIC-3141-3-77ココア
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852529SIC-3141-3-78ペールグリーン
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852538SIC-3141-3-81パウダーブルー
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852547SIC-3141-3-82ブルーライト
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852556SIC-3141-3-88フジ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852565SIC-3141-3-89ライラック
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852574SIC-3141-3-92デニム
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852583SIC-3141-3-94ガルグレイ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852599SIC-3141-3-96ダークネイビー
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852608SIC-3141-3-97クールシルバー
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852617SIC-3141-3-98ペールグレイ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852626SIC-3141-3-99グレイ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852635SIC-3141-3-100ペールシルバー
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852644SIC-3141-3-101レディッシュグレイ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852653SIC-3141-3-102カーボングレイ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852669SIC-3141-3-104ダークスチール
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852678SIC-3141-3-105スチールブラック
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852687SIC-3141-3-106アイボリー
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
38852696SIC-3141-3-108フォッグ
3,710
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする