曜日別特売

エンブロイダリーコード

エンブロイダリーコード - S.I.C.(SHINDO)エンブロイダリーコード - S.I.C.(SHINDO)エンブロイダリーコード - S.I.C.(SHINDO)エンブロイダリーコード - S.I.C.(SHINDO)エンブロイダリーコード - S.I.C.(SHINDO)エンブロイダリーコード - S.I.C.(SHINDO)エンブロイダリーコード - S.I.C.(SHINDO)エンブロイダリーコード - S.I.C.(SHINDO)

1サイズ×6色 刺繍コード(ダブル丸巻き)刺繍やハンドクラフトなどに最適の商品です。細やかなカーブもきれいに表現できます。。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。長さ(m)100内容量1巻(100m)
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全87種類を絞り込む
幅(mm)
色番
87種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
混率(%)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38853755SIC-3190-1ホワイト1.5ポリエステル1001
6,160
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853764SIC-3190-12サンドベージュ1.5ポリエステル10012
6,160
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853773SIC-3190-50ブラック1.5ポリエステル10050
6,160
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853789SIC-3190-96ダークネイビー1.5ポリエステル10096
6,160
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853798SIC-3190-135オフホワイト1.5ポリエステル100135
6,160
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853807SIC-3190-142コーヒーブラウン1.5ポリエステル100142
6,160
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853816SIC-3191-1ホワイト2ポリエステル1001
10,080
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853825SIC-3191-50ブラック2ポリエステル10050
10,080
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853834SIC-3191-96ダークネイビー2ポリエステル10096
10,080
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853843SIC-3191-135オフホワイト2ポリエステル100135
10,080
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853859SIC-3191-142コーヒーブラウン2ポリエステル100142
10,080
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853868SIC-3191-162クリームカーキ2ポリエステル100162
10,080
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853877SIC-3192-1ホワイト0.5ポリエステル1001
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853886SIC-3192-12サンドベージュ0.5ポリエステル10012
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853895SIC-3192-50ブラック0.5ポリエステル10050
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853904SIC-3192-96ダークネイビー0.5ポリエステル10096
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853913SIC-3192-135オフホワイト0.5ポリエステル100135
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853929SIC-3192-142コーヒーブラウン0.5ポリエステル100142
3,920
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853938SIC-3193-1ホワイト0.5ポリエステル1001
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853947SIC-3193-12サンドベージュ0.5ポリエステル10012
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853956SIC-3193-47ナイトブルー0.5ポリエステル10047
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853965SIC-3193-50ブラック0.5ポリエステル10050
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853974SIC-3193-72リーフグリーン0.5ポリエステル10072
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853983SIC-3193-77ココア0.5ポリエステル10077
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38853999SIC-3193-142コーヒーブラウン0.5ポリエステル100142
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854008SIC-3194-1ホワイト1ポリエステル1001
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854017SIC-3194-12サンドベージュ1ポリエステル10012
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854026SIC-3194-50ブラック1ポリエステル10050
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854035SIC-3194-96ダークネイビー1ポリエステル10096
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854044SIC-3194-135オフホワイト1ポリエステル100135
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854053SIC-3194-142コーヒーブラウン1ポリエステル100142
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854069SIC-3195-1ホワイト1.5ポリエステル1001
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854078SIC-3195-12サンドベージュ1.5ポリエステル10012
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854087SIC-3195-50ブラック1.5ポリエステル10050
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854096SIC-3195-96ダークネイビー1.5ポリエステル10096
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854105SIC-3195-135オフホワイト1.5ポリエステル100135
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854114SIC-3195-142コーヒーブラウン1.5ポリエステル100142
4,760
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854123SIC-3196-1ホワイト1.5ポリエステル1001
7,280
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854139SIC-3196-12サンドベージュ1.5ポリエステル10012
7,280
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854148SIC-3196-50ブラック1.5ポリエステル10050
7,280
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854157SIC-3196-96ダークネイビー1.5ポリエステル10096
7,280
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854166SIC-3196-106アイボリー1.5ポリエステル100106
7,280
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854175SIC-3196-142コーヒーブラウン1.5ポリエステル100142
7,280
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854184SIC-3201-1ホワイト0.5ポリエステル1001
2,940
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854193SIC-3201-34オリーブグレイ0.5ポリエステル10034
2,940
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854209SIC-3201-35ブラウン0.5ポリエステル10035
2,940
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854218SIC-3201-36ダークブラウン0.5ポリエステル10036
2,940
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854227SIC-3201-50ブラック0.5ポリエステル10050
2,940
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854236SIC-3202-1ホワイト1ポリエステル1001
4,480
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
38854245SIC-3202-35ブラウン1ポリエステル10035
4,480
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする