スピンドルコード/M

スピンドルコード/M S.I.C.(SHINDO) スピンドルコード/M S.I.C.(SHINDO) スピンドルコード/M S.I.C.(SHINDO) スピンドルコード/M S.I.C.(SHINDO)

2サイズ×100色 レーヨンのような光沢のあるポリエステル100%のスピンドルコード(江戸打ち)です。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)5 長さ(m)50 混率(%)ポリエステル100 内容量1巻(50m)
関連資料: 色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38857727 SIC-3610-M-1 ホワイト
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857736 SIC-3610-M-2 クリーム
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857745 SIC-3610-M-3 ベージュ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857754 SIC-3610-M-5 ペールピンク
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857763 SIC-3610-M-6 シャーベットブルー
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857779 SIC-3610-M-9 パウダーピンク
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857788 SIC-3610-M-12 サンドベージュ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857797 SIC-3610-M-13 ミント
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857806 SIC-3610-M-15 パセリ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857815 SIC-3610-M-16 ラピス
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857824 SIC-3610-M-18 ショーブ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857833 SIC-3610-M-20 プラム
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857849 SIC-3610-M-21 パンプキン
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857858 SIC-3610-M-23 ブルーグレイ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857867 SIC-3610-M-24 カラシ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857876 SIC-3610-M-26 ラスト
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857885 SIC-3610-M-27 アンティークゴールド
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857894 SIC-3610-M-28 ワサビ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857903 SIC-3610-M-29 チャイナブルー
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857919 SIC-3610-M-31 アッシュグレイ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857928 SIC-3610-M-32 サフラン
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857937 SIC-3610-M-34 オリーブグレイ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857946 SIC-3610-M-35 ブラウン
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857955 SIC-3610-M-36 ダークブラウン
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857964 SIC-3610-M-37 イエローグリーン
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857973 SIC-3610-M-39 ダークグリーン
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857989 SIC-3610-M-40 ワイン
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38857998 SIC-3610-M-41 チェリー
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858007 SIC-3610-M-42 レッド
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858016 SIC-3610-M-43 ガーネット
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858025 SIC-3610-M-44 ターコイズ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858034 SIC-3610-M-45 コバルトブルー
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858043 SIC-3610-M-47 ナイトブルー
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858059 SIC-3610-M-48 シルバー
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858068 SIC-3610-M-49 チャコール
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858077 SIC-3610-M-50 ブラック
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858086 SIC-3610-M-52 アプリコット
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858095 SIC-3610-M-53 ローズレッド
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858104 SIC-3610-M-54 サルビア
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858113 SIC-3610-M-55 フラミンゴ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858129 SIC-3610-M-56 バーガンディー
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858138 SIC-3610-M-59 オールドローズ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858147 SIC-3610-M-61 アズキ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858156 SIC-3610-M-63 コパー
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858165 SIC-3610-M-65 マスカット
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858174 SIC-3610-M-66 ウグイス
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858183 SIC-3610-M-67 グレープフルーツ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858199 SIC-3610-M-68 モスグリーン
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858208 SIC-3610-M-70 キャメル
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38858217 SIC-3610-M-71 オリーブ
6,510
6,498
7,148 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする