曜日別特売

スピンドルコード/S

スピンドルコード/S - S.I.C.(SHINDO)スピンドルコード/S - S.I.C.(SHINDO)スピンドルコード/S - S.I.C.(SHINDO)スピンドルコード/S - S.I.C.(SHINDO)

2サイズ×100色 レーヨンのような光沢のあるポリエステル100%のスピンドルコード(江戸打ち)です。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)4長さ(m)50混率(%)ポリエステル100内容量1巻(50m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38858725SIC-3610-S-1ホワイト
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858734SIC-3610-S-2クリーム
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858743SIC-3610-S-3ベージュ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858759SIC-3610-S-5ペールピンク
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858768SIC-3610-S-6シャーベットブルー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858777SIC-3610-S-9パウダーピンク
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858786SIC-3610-S-12サンドベージュ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858795SIC-3610-S-13ミント
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858804SIC-3610-S-15パセリ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858813SIC-3610-S-16ラピス
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858829SIC-3610-S-18ショーブ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858838SIC-3610-S-20プラム
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858847SIC-3610-S-21パンプキン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858856SIC-3610-S-23ブルーグレイ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858865SIC-3610-S-24カラシ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858874SIC-3610-S-26ラスト
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858883SIC-3610-S-27アンティークゴールド
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858899SIC-3610-S-28ワサビ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858908SIC-3610-S-29チャイナブルー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858917SIC-3610-S-31アッシュグレイ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858926SIC-3610-S-32サフラン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858935SIC-3610-S-34オリーブグレイ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858944SIC-3610-S-35ブラウン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858953SIC-3610-S-36ダークブラウン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858969SIC-3610-S-37イエローグリーン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858978SIC-3610-S-39ダークグリーン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858987SIC-3610-S-40ワイン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38858996SIC-3610-S-41チェリー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859005SIC-3610-S-42レッド
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859014SIC-3610-S-43ガーネット
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859023SIC-3610-S-44ターコイズ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859039SIC-3610-S-45コバルトブルー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859048SIC-3610-S-47ナイトブルー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859057SIC-3610-S-48シルバー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859066SIC-3610-S-49チャコール
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859075SIC-3610-S-50ブラック
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859084SIC-3610-S-52アプリコット
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859093SIC-3610-S-53ローズレッド
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859109SIC-3610-S-54サルビア
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859118SIC-3610-S-55フラミンゴ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859127SIC-3610-S-56バーガンディー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859136SIC-3610-S-59オールドローズ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859145SIC-3610-S-61アズキ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859154SIC-3610-S-63コパー
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859163SIC-3610-S-65マスカット
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859179SIC-3610-S-66ウグイス
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859188SIC-3610-S-67グレープフルーツ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859197SIC-3610-S-68モスグリーン
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859206SIC-3610-S-70キャメル
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
38859215SIC-3610-S-71オリーブ
3,360
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする