メッシュバインダー/19ミリ

メッシュバインダー/19ミリ - S.I.C.(SHINDO)メッシュバインダー/19ミリ - S.I.C.(SHINDO)

3サイズ×24色 ストレッチ。 通気性のよいメッシュバインダー。ソフトなメッシュ編みの為、巾方向にも伸縮性があります。ロットにより実際の巾表示とサイズが異なることがあります。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)19長さ(m)30混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15内容量1巻(30m)
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38860983SIC-5027-19-0キナリ
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38860999SIC-5027-19-1ホワイト
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861008SIC-5027-19-2クリーム
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861017SIC-5027-19-3ベージュ
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861026SIC-5027-19-4ライトベージュ
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861035SIC-5027-19-5ペールピンク
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861044SIC-5027-19-6シャーベットブルー
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861053SIC-5027-19-8ピーチベージュ
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861069SIC-5027-19-11ライラックサチェット
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861078SIC-5027-19-16ラピス
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861087SIC-5027-19-18ショーブ
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861096SIC-5027-19-21パンプキン
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861105SIC-5027-19-29チャイナブルー
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861114SIC-5027-19-30セージグリーン
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861123SIC-5027-19-34オリーブグレイ
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861139SIC-5027-19-35ブラウン
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861148SIC-5027-19-36ダークブラウン
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861157SIC-5027-19-37イエローグリーン
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861166SIC-5027-19-40ワイン
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861175SIC-5027-19-42レッド
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861184SIC-5027-19-43ガーネット
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861193SIC-5027-19-44ターコイズ
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861209SIC-5027-19-47ナイトブルー
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861218SIC-5027-19-48シルバー
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861227SIC-5027-19-49チャコール
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861236SIC-5027-19-50ブラック
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861245SIC-5027-19-65マスカット
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861254SIC-5027-19-77ココア
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861263SIC-5027-19-96ダークネイビー
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861279SIC-5027-19-105スチールブラック
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861288SIC-5027-19-115クリスマスグリーン
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861297SIC-5027-19-123スカーレット
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861306SIC-5027-19-158ミルク
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861315SIC-5027-19-167ウルトラマリン
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861324SIC-5027-19-170ロイヤルパープル
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861333SIC-5027-19-171ファンタンゴピンク
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861349SIC-5027-19-172ミモザ イエロー
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861358SIC-5027-19-179フレイムオレンジ
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする