メッシュバインダー/27ミリ

メッシュバインダー/27ミリ - S.I.C.(SHINDO)メッシュバインダー/27ミリ - S.I.C.(SHINDO)

3サイズ×24色 ストレッチ。 通気性のよいメッシュバインダー。ソフトなメッシュ編みの為、巾方向にも伸縮性があります。ロットにより実際の巾表示とサイズが異なることがあります。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)27長さ(m)30混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15内容量1巻(30m)
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38861367SIC-5027-27-0キナリ
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861376SIC-5027-27-1ホワイト
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861385SIC-5027-27-2クリーム
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861394SIC-5027-27-3ベージュ
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861403SIC-5027-27-4ライトベージュ
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861419SIC-5027-27-5ペールピンク
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861428SIC-5027-27-6シャーベットブルー
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861437SIC-5027-27-8ピーチベージュ
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861446SIC-5027-27-11ライラックサチェット
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861455SIC-5027-27-16ラピス
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861464SIC-5027-27-18ショーブ
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861473SIC-5027-27-21パンプキン
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861489SIC-5027-27-29チャイナブルー
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861498SIC-5027-27-30セージグリーン
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861507SIC-5027-27-34オリーブグレイ
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861516SIC-5027-27-35ブラウン
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861525SIC-5027-27-36ダークブラウン
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861534SIC-5027-27-37イエローグリーン
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861543SIC-5027-27-40ワイン
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861559SIC-5027-27-42レッド
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861568SIC-5027-27-43ガーネット
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861577SIC-5027-27-44ターコイズ
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861586SIC-5027-27-47ナイトブルー
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861595SIC-5027-27-48シルバー
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861604SIC-5027-27-49チャコール
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861613SIC-5027-27-50ブラック
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861629SIC-5027-27-65マスカット
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861638SIC-5027-27-77ココア
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861647SIC-5027-27-96ダークネイビー
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861656SIC-5027-27-105スチールブラック
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861665SIC-5027-27-115クリスマスグリーン
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861674SIC-5027-27-123スカーレット
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861683SIC-5027-27-158ミルク
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861699SIC-5027-27-167ウルトラマリン
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861708SIC-5027-27-170ロイヤルパープル
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861717SIC-5027-27-171ファンタンゴピンク
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861726SIC-5027-27-172ミモザ イエロー
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
38861735SIC-5027-27-179フレイムオレンジ
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする