ラシープループ/2ミリ

ラシープループ/2ミリ - S.I.C.(SHINDO)ラシープループ/2ミリ - S.I.C.(SHINDO)

4サイズ×22色表革調の人口皮革をループ加工した細いコード(丸紐)です。強く引っ張るとループ加工が剥離することがありますのご注意ください

混率(%)
鞘部:ナイロン60、ポリウレタン40
芯部:ポリエステル100
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)2長さ(m)30内容量1巻(30m)
関連資料:色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
38870799SIC-8830-2-4ライトベージュ
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870808SIC-8830-2-10ココナッツ
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870817SIC-8830-2-12サンドベージュ
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870826SIC-8830-2-26ラスト
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870835SIC-8830-2-31アッシュグレイ
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870844SIC-8830-2-35ブラウン
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870853SIC-8830-2-36ダークブラウン
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870869SIC-8830-2-49チャコール
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870878SIC-8830-2-50ブラック
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870887SIC-8830-2-56バーガンディー
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870896SIC-8830-2-72リーフグリーン
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870905SIC-8830-2-73ダークセピア
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870914SIC-8830-2-74スモークブラウン
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870923SIC-8830-2-75キャラメル
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870939SIC-8830-2-76グリーンティー
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870948SIC-8830-2-90ハナコン
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870957SIC-8830-2-91アイリス
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870966SIC-8830-2-94ガルグレイ
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870975SIC-8830-2-96ダークネイビー
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870984SIC-8830-2-101レディッシュグレイ
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38870993SIC-8830-2-135オフホワイト
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
38871009SIC-8830-2-140コールブラック
19,160
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする