S.I.C.(SHINDO)
アクリル綾竹コード/S
4サイズ×30色 アクリル素材の柔らかい綾竹コード(薄手の平紐)です。セーラー服のラインテープ(セーラーテープ)としてよく使われます。
用途
服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
5
長さ(m)
30
混率(%)
アクリル100
内容量
1巻(30m)
関連資料:
色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38873933
SIC-9414-S-1
シロ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38873949
SIC-9414-S-2
オフ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38873958
SIC-9414-S-3
クリーム
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38873967
SIC-9414-S-4
ベージュ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38873976
SIC-9414-S-5
薄チャ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38873985
SIC-9414-S-6
モカ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38873994
SIC-9414-S-7
アカチャ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874003
SIC-9414-S-8
コゲチャ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874019
SIC-9414-S-9
レンガ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874028
SIC-9414-S-10
アカ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874037
SIC-9414-S-11
朱アカ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874046
SIC-9414-S-12
Sピンク
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874055
SIC-9414-S-13
イエロー
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874064
SIC-9414-S-14
レモン
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874073
SIC-9414-S-15
ベビーピンク
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874089
SIC-9414-S-16
オールドローズ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874098
SIC-9414-S-17
ローズ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874107
SIC-9414-S-18
ミント
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874116
SIC-9414-S-19
グリーン
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874125
SIC-9414-S-20
カーキ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874134
SIC-9414-S-21
ラベンダー
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874143
SIC-9414-S-22
スカイ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874159
SIC-9414-S-23
ブルー
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874168
SIC-9414-S-24
コバルト
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874177
SIC-9414-S-25
ネイビー
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874186
SIC-9414-S-26
ハナコン
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874195
SIC-9414-S-27
デニム
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874204
SIC-9414-S-28
シルバー
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874213
SIC-9414-S-29
グレー
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38874229
SIC-9414-S-30
ブラック
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210