コットンスピン/M

コットンスピン/M S.I.C.(SHINDO) コットンスピン/M S.I.C.(SHINDO)

色の数字は色見本PDF内の数字と対応しております。 コットン素材のナチュラルなスピンコード(薄手の平紐)です。スピンコードは芯糸がない為、風合いは柔らかく、カーブにも対応しやすい特徴があります。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)6 長さ(m)30 混率(%)コットン100 内容量1巻(30m)
関連資料: 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38882035 SIC-9420-M-1 1
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882044 SIC-9420-M-2 2
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882053 SIC-9420-M-3 3
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882069 SIC-9420-M-4 4
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882078 SIC-9420-M-5 5
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882087 SIC-9420-M-6 6
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882096 SIC-9420-M-7 7
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882105 SIC-9420-M-8 8
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882114 SIC-9420-M-9 9
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882123 SIC-9420-M-10 10
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882139 SIC-9420-M-11 11
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882148 SIC-9420-M-12 12
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882157 SIC-9420-M-13 13
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882166 SIC-9420-M-14 14
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882175 SIC-9420-M-15 15
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882184 SIC-9420-M-16 16
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882193 SIC-9420-M-17 17
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882209 SIC-9420-M-18 18
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882218 SIC-9420-M-19 19
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882227 SIC-9420-M-20 20
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882236 SIC-9420-M-21 21
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882245 SIC-9420-M-22 22
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882254 SIC-9420-M-23 23
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882263 SIC-9420-M-24 24
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882279 SIC-9420-M-25 25
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882288 SIC-9420-M-26 26
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882297 SIC-9420-M-27 27
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882306 SIC-9420-M-28 28
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882315 SIC-9420-M-29 29
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38882324 SIC-9420-M-30 30
1,890
1,798
1,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする