レーヨンスピン/L

レーヨンスピン/L S.I.C.(SHINDO) レーヨンスピン/L S.I.C.(SHINDO)

6サイズ×30色 レーヨン素材の光沢のあるスピンコード(薄手の平紐)です。スピンコードは芯糸がない為、風合いは柔らかく、カーブにも対応しやすい特徴があります。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)8 長さ(m)30 混率(%)レーヨン100 内容量1巻(30m)
関連資料: 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38883234 SIC-9421-L-1 シロ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883243 SIC-9421-L-2 オフ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883259 SIC-9421-L-3 クリーム
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883268 SIC-9421-L-4 ベージュ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883277 SIC-9421-L-5 薄チャ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883286 SIC-9421-L-6 モカ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883295 SIC-9421-L-7 アカチャ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883304 SIC-9421-L-8 コゲチャ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883313 SIC-9421-L-9 レンガ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883329 SIC-9421-L-10 アカ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883338 SIC-9421-L-11 朱アカ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883347 SIC-9421-L-12 Sピンク
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883356 SIC-9421-L-13 イエロー
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883365 SIC-9421-L-14 レモン
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883374 SIC-9421-L-15 ベビーピンク
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883383 SIC-9421-L-16 オールドローズ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883399 SIC-9421-L-17 ローズ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883408 SIC-9421-L-18 ミント
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883417 SIC-9421-L-19 グリーン
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883426 SIC-9421-L-20 カーキ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883435 SIC-9421-L-21 ラベンダー
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883444 SIC-9421-L-22 スカイ
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883453 SIC-9421-L-23 ブルー
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883469 SIC-9421-L-24 コバルト
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883478 SIC-9421-L-25 ネイビー
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883487 SIC-9421-L-26 ハナコン
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883496 SIC-9421-L-27 デニム
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883505 SIC-9421-L-28 シルバー
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883514 SIC-9421-L-29 グレー
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38883523 SIC-9421-L-30 ブラック
2,520
2,398
2,638 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする