1サイズ×2色 ウィンタースポーツのウェアなどに最適なタテ編みの滑り止めゴムです。ニットのループが通気性を生み出し、テープの黄ばみなどが織物のインベルに比べ、比較的起こりにくくなります。伸度100%
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)25長さ(m)30混率(%)鞘部:ポリエステル85、ナイロン10、ポリウレタン5芯材合成ゴム内容量1巻(30m)