2サイズ×2色 2mmと3mmのコード類に対応するシリコーン素材のコードストッパーです。S.I.C.のストレッチコードと一緒に、主にスポーツウェアの裾や袖部分のドローコードとして使われています。S.I.C.のシリコーンコードストッパーはコンパクトで柔らかく、激しいスポーツや過酷な温度条件にも対応した優れた耐久性があります。また、シリコーンはダイオキシンなどの有害物質を一切含まず人体に優しく安全な素材です。(1袋=100個)
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)2混率(%)シリコン100内容量1袋(100個)