アクリルベルト

アクリルベルト - S.I.C.(SHINDO)アクリルベルト - S.I.C.(SHINDO)アクリルベルト - S.I.C.(SHINDO)アクリルベルト - S.I.C.(SHINDO)アクリルベルト - S.I.C.(SHINDO)アクリルベルト - S.I.C.(SHINDO)アクリルベルト - S.I.C.(SHINDO)アクリルベルト - S.I.C.(SHINDO)

耐候性に優れています
摩擦抵抗があり、しっかりと固定します

用途工業用資材ベルト 雑貨(靴、鞄、手袋、など) その他(ペット関連など)クロ長さ(m)50混率(%)アクリル100色番T33内容量1巻(50m)
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
※強い日差しへの長時間の照射は色抜けや黄変の原因となります
全24種類を絞り込む
幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38891783BT-927-25-T3325
12,810
11,900
13,090(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891799BT-927-30-T3330
15,260
14,900
16,390(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891808BT-927-38-T3338
18,550
17,900
19,690(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891817BT-927-50-T3350
23,030
22,900
25,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891826BT-928-25-T3325
14,490
13,900
15,290(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891835BT-928-30-T3330
6,720
6,690
7,359(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891844BT-928-38-T3338
24,570
23,900
26,290(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891853BT-928-50-T3350
29,400
28,900
31,790(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891869BT-929-15-T3315
7,350
7,290
8,019(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891878BT-929-20-T3320
8,680
8,590
9,449(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891887BT-929-25-T3325
10,080
9,990
10,989(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891896BT-929-30-T3330
11,970
11,900
13,090(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891905BT-929-38-T3338
15,680
14,900
16,390(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891914BT-929-50-T3350
20,930
19,900
21,890(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891923BT-930-15-T3315
2,360
2,290
2,519(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891939BT-930-20-T3320
4,620
4,590
5,049(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891948BT-930-25-T3325
5,460
5,390
5,929(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891957BT-930-30-T3330
17,290
16,900
18,590(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891966BT-930-38-T3338
8,820
8,790
9,669(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891975BT-931-20-T3320
8,120
7,990
8,789(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891984BT-931-25-T3325
9,940
9,890
10,879(税込)
12日以内出荷
返品不可
38891993BT-931-30-T3330
12,040
11,900
13,090(税込)
12日以内出荷
返品不可
38892009BT-931-38-T3338
1,540
1,490
1,639(税込)
12日以内出荷
返品不可
38892018BT-931-50-T3350
21,280
19,900
21,890(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする