曜日別特売
モノタロウ

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチ - モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチ - モノタロウ
(9件のレビュー)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。

用途
工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上内容量1本
注意
※流量は70~90%除去時の数値になります。
※除去率を重視するため、推奨流量でのご使用をおすすめします。
全7種類を絞り込む
ろ過精度(μm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303586MSTG-20-0.50.5
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303595MSTG-20-11
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303604MSTG-20-55
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303613MSTG-20-1010
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303629MSTG-20-2020
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303638MSTG-20-5050
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
40303647MSTG-20-100100
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40303638
2024-06-25
用途: 浄水
その他業種

商品紹介ページに20インチに適合と記載あるが、実際20インチフィルターハウジングに取り付けると、全長は500mmなのでパッキン等を挟まないと適切にフィルターとして機能しないはず。それがわからずに一年使ってみたけど汚れ等が付着していない(以前508mmのフィルターを、使用して汚れがとれた流路で)ので、サイズがあってなかったものと思われる。そこはユーザー側で読み取るべきなのかもしれないが商品ページに適合と書かれると鵜呑みにしてしまう人もいるかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40303647
2023-11-27
用途: 24時間風呂に使用
株式会社ワコー

問題無く普通に使用できています。安価なので非常に助かっています。今後もリピート決定

1が参考にしています
対象商品 : 40303638
2021-09-24
用途: シロップ製造時、粗濾過用に使用。
株式会社マルリョウナガオカ

熱殺菌工程、濾過、充填の過程で使用しているが、70度の熱で2hr使用すると
変形するがリーズナブルで使いやすい。

対象商品 : 40303604
2022-05-16
用途: 機械のメンテ用
株式会社ユーエス

価格もお手頃で品質も良いです。
箱買いで安くなれば、もっと良いと思います

対象商品 : 40303586
2021-02-09
用途: 井戸水の浄化

ハウジング、カートリッジ等すべてモノタロウブランドで揃えましたが性能は満足しています。
井戸の水質改善でコロイドや鉄分の除去を期待して取り付け、当然ながら完全な除去には至りませんが、十分に満足できるレベルで水質が良くなりました。
非常にリーズナブルな価格設定なので消耗品のカートリッジを適切なサイクルで交換することが出来ます。
とても助かっています。ありがとうございます。

3が参考にしています
対象商品 : 40303613
2020-10-28
用途: 沢水の浄化
不動産業

雨の後の濁った水もしっかり綺麗にしてくれるので助かってます
このお値段でこれは大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 40303586
2021-08-24
用途: ろ材の溶出が気になる
草壁ハム製作所

価格優先で購入。ろ材が溶出しているのか、ろ過した水を透明コップなどに入れて静置すると、底に白いふわふわした物が溜まります。一次ろ過ならこの価格ならむしろコストパフォーマンスが良いですが、最終ろ過には不向きと分かりました。

対象商品 : 40303604
2020-04-13
用途: 川の水をろ過するのに使用
農・林・水産業

川の水をろ過するのに、10インチと併用しています。
10インチよりも、1,5倍ほど使用できます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする