曜日別特売

捕虫器「ムシポンmini」

捕虫器「ムシポンmini」 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器「ムシポンmini」 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器「ムシポンmini」 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器「ムシポンmini」 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器「ムシポンmini」 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器「ムシポンmini」 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)
(4件のレビュー)

どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。

用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。有効面積(m2)15~30消費電力(W)9適合ランプ:FL6BL(6W)パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38896464-
オープン
9,990
10,989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: 倉庫の虫対策
卸売・小売業

時期的もこともありますが、使用する前とした後で、窓際に死んでいる虫の量が減った感じがします。

対象商品 : 38896464
2023-10-12
用途: 虫の捕獲等

製造業で虫の混入を防ぐ目的に購入。
やはり、値段相応という作り・・
先ずは効果に期待です。

1が参考にしています
対象商品 : 38896464
2023-06-20
用途: コインランドリーの店舗内用に購入
株式会社ベルローブ

店内の電灯が点いている時は効果が薄いが、夜に電灯を消した後、店内に残っていた羽虫を結構捕ってくれる。朝店舗に来た時、たたみ台上に落ちている羽虫の数が以前の半分以上は減っている感じ。この金額にして掃除がかなり楽になった実感があるので、そこそこ満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 38896464
2022-05-27
用途: 現場のコバエ捕獲
製造業

とても扱いやすくコストパフォーマンスも良好です。
老舗の朝日産業さんのムシポンなので安心して使ってます。
替えの虫取り紙も 安価で とても良いです。(交換も簡単)
廉価版のminiは 筐体がプラスチックなので 衝撃などがあるような現場だと 不向きかなと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする