「スマカメ2 アウトドア(CS-QS30)」は、防水・防塵仕様により屋外の設置に適した有線/無線対応ネットワークカメラです。
外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。
Sony製高感度CMOSセンサー IMX323を搭載し、月明かりほどの光でのカラー撮影が可能。
街路灯などわずかな照明があれば、赤外線照射なしで夜間のカラー映像が撮影ができますので、自宅やオフィス周りの夜間監視に最適です。
みなさまからご要望の多かった録画機能に音声も対応しています。
仕様【動画保存時間】(解像度:1920×1080、フレームレート:10フレーム/秒)の場合
2GBカード:約8時間、4GBカード:約16時間、8GBカード:約32時間、16GBカード:約64時間
32GBカード:約128時間、64GBカード:約256時間、128GBカード:約512時間
周囲環境動作時温度:0~50、動作時湿度:10~90(結露なきこと)
保管時温度:'-10~60、保管時湿度:10~95(結露なきこと)
防塵防水性能IP65セット内容CS-QS30(本製品)、ACアダプタ、アンテナ、電源用USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、コネクタキャップ×3、印刷物一式(マニュアル、保証書等)質量(g)約187(ACアダプタ含まず)ポート数1電源DC5V_1A (付属ACアダプタより給電)対応OSAndroid_OS_4.1以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS_11以上チャンネル数1~13chレンズf:2.8mm、F:2.0対応WPSインターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体のみ)約80×105×50、(アンテナ部)約161、(ケーブル部)約285解像度最大_FHD_1080p(1920×1080)保証期間1年映像素子1/2.9_インチ_CMOSセンサ_200万画素コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX撮影距離(cm)30~∞絞り固定セキュリティWPA2-AES伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション)ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て)通信規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b記録メディアmicroSD/microSDHC(2、4、8、16、32GB、64GB、128GB、256GB)周波数(GHz)2.4最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、赤外線LEDオン時:0(白黒/距離10m)対応ファイルFAT32フレームレート最大10フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角(対角)130°、(垂直)76°、(水平)103°音声圧縮方式非圧縮(PCM)画像圧縮方式動画:H.265、静止画:JPEG内容量1個