PROMOTE(プロモート)
工場扇(スタンダード)
三脚スタンド型
用途
工場などの暑気対策に
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
130/150
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
開放式
風量(m
3
/min)
163/184
電源コード(m)
2.2
風速(m/min)
288/360
風量調整
3段階
材質(羽根)
樹脂
アズワン品番
64-9368-55
左右首振
○
上下角度調整
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39206318
P450S
オープン
¥
13,260
¥
14,586
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください