ガードナー
ステンレス台車
ステンレス製台車
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
ステンレス金具
材質(ハンドル)
ステンレス
アズワン品番
61-0081-18
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ステンレス
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38898853
730-3900
900×600
¥
185,310
¥
184,310
¥
202,741
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000