アズワン
ガス式かまど かまどくん 平釜タイプ KFE-80
火力は強力なストロングバーナー採用。緊急時にはバーナーを外して、一時的に薪での燃焼も可能です。※屋外専用屋外イベントや緊急時の煮炊きなどに大活躍!
直径×高さ(mm)
800×640
質量(kg)
26.8
収納時寸法(mm)
854×848×H708
材質
本体/ステンレス、鍋/アルミニウム
満水容量(L)
81(平釜80cm)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※組立
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ガスの種類
ガス消費量(kW[kcaL/h])
コード
ガス消費量(kW[kg/h])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38899483
GKM0701
62-6546-53
LPガス
-
7-0954-0401
23.3(1.66)
¥
315,000
¥
314,000
¥
345,400
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38899499
GKM0702
62-6546-54
都市ガス
23.3(20000)
7-0954-0402
-
¥
315,000
¥
314,000
¥
345,400
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000