曜日別特売

ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ

ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ - アズワンノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ - アズワンノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ - アズワンノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ - アズワン

ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。

内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903699OSP-00-L400#0番手3-7606-01
36,300
36,200
39,820(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903708OSP-1.5-L400#0.7番手3-7606-02
36,300
36,200
39,820(税込)
翌々日出荷
38903717OSP-02-L400#1番手3-7606-03
36,300
36,200
39,820(税込)
翌々日出荷
38903726OSP-03-L400#2番手3-7606-04
36,300
36,200
39,820(税込)
当日出荷
38903735OSP-04-L400#2.7番手3-7606-05
36,300
35,937
39,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903744OSP-05-L400#3番手3-7606-06
36,300
36,200
39,820(税込)
12日以内出荷
38903753OSP-06-L400#3.4番手3-7606-07
36,300
35,937
39,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903769OSP-07-L400#3.8番手3-7606-08
36,300
35,937
39,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903778OSP-08-L400#4番手3-7606-09
36,300
35,937
39,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903787OSP-09-L400#4.8番手3-7606-10
36,300
35,937
39,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903796OSP-10-L400#5番手3-7606-11
36,300
36,200
39,820(税込)
12日以内出荷
38903805OSP-12-L400#5.5番手3-7606-12
36,300
35,937
39,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903814OSP-13-L400#6番手3-7606-13
36,300
36,200
39,820(税込)
5日以内出荷
38903823OSP-15-L400#6.6番手3-7606-14
36,300
36,200
39,820(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903839OSP-17-L400#7番手3-7606-15
36,300
35,937
39,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903848OSP-18-L400#8番手3-7606-16
36,300
36,200
39,820(税込)
当日出荷
38903857OSP-22-L400#9番手3-7606-17
36,300
36,200
39,820(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903866OSP-25-L400#10番手3-7606-18
36,300
35,937
39,531(税込)
12日以内出荷
38903875OSP-30-L400#12番手3-7606-19
36,300
36,200
39,820(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903884OSP-35-L400#14番手3-7606-20
36,300
35,937
39,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903893OSP-42-L400#16番手3-7606-21
36,300
35,937
39,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903909OSP-47-L400#18番手3-7606-22
36,300
35,937
39,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903918OSP-52-L400#20番手3-7606-23
36,300
36,200
39,820(税込)
当日出荷
38903927OSP-80-L400#30番手3-7606-24
36,300
36,200
39,820(税込)
当日出荷
38903936OSP-100-L400#37番手3-7606-25
36,300
36,200
39,820(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903945OSP-120-L400#46番手3-7606-26
36,300
36,200
39,820(税込)
5日以内出荷
返品不可
38903954OSP-150-L400#55番手3-7606-27
36,300
35,937
39,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする