レオナ
撹拌羽根
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用出来ます
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
直径(Φmm)
材質
翼径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38915057
7104-05
61-9631-54
ディスクタービン(ボス付き)
-
ステンレス(SUS316)
50
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38915023
7104-01
61-9631-50
ファン Φ40mm
-
-
-
¥
580
取扱い終了
42020957
7104-02
-
プロペラ(ボス付き)
60
SUS316
-
¥
1,640
取扱い終了
38915039
7104-03
61-9631-52
角度付きファン ボス付き Φ70mm
-
-
-
¥
2,220
取扱い終了
38915048
7104-04
61-9631-53
タービン ボス付き Φ80mm
-
-
-
¥
2,880
取扱い終了
42020966
7104-06
-
ファンタ-ビン(ボス付き)
50
SUS316
-
¥
8,450
取扱い終了
42020975
7104-08
-
タ-ビン(ボス付き)
100
SUS316
-
¥
15,600
取扱い終了
38915066
7104-07
61-9631-56
ファンタービン ボス付き Φ75mm
-
-
-
¥
10,540
取扱い終了
38915075
7104-09
61-9631-58
ファンタービン ボス付き Φ100mm
-
-
-
¥
11,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください