アズワン
テクノーラ耐熱手袋
熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。
材質
パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材
耐熱温度(℃)
素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38917078
EGT79
標準 3本指
350
3本指
6-6137-21
¥
28,600
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
翌々日出荷
38917087
EGF77
標準 5本指
350
5本指
6-6137-22
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌々日出荷
38917096
EGT79L
ロング 3本指
450
3本指
8-4006-21
¥
38,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
38917105
EGF77L
ロング 5本指
450
5本指
8-4006-22
¥
36,200
¥
36,100
¥
39,710
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください