曜日別特売

ポリイミドフィルム カプトン (R)

ポリイミドフィルム カプトン (R) - 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R) - 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R) - 東レ・デュポン
(1件のレビュー)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。

テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁内容量1袋(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3892233750H-A43-1966-06
4,590
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38922346100H-A43-1966-07
4,590
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38922355200H-A43-1966-08
4,590
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38922364300H-A43-1966-09
7,290
5,598
6,158(税込)
当日出荷
38922373500-A43-1966-10
7,290
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38922355
2022-06-25
用途: 特に問題無し
サービス業

複合材料の成形時に用いますが,特に問題なく使っています.
300㎜幅があるとより良いのですが,無いために200㎜幅を切ってポリイミドテープで貼り合わせて300㎜幅にして使ってます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする