多孔質炭素 クノーベル (R)

多孔質炭素 クノーベル (R) - アズワン多孔質炭素 クノーベル (R) - アズワン

連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)軽量かつ高強度です。分散性、非凝集性に優れます。少量で効果を発揮し、混合リードタイムの短縮などトータルコスト削減に適しています。使用用途例:添加材、インク、熱、電極、分離・吸着材、緩衝材

仕様BET比表面積:1100m2/g、設計メソ孔径(nm):10、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.4mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-12内容量1個
注意
※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38922389MJ(4)010
73,400
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする