曜日別特売

シートイレビズ

シートイレビズ - 日本緑十字社シートイレビズ - 日本緑十字社シートイレビズ - 日本緑十字社

1回使いきりで交換するから、個人のプライバシーにも配慮。オフィスなど多人数がいる場所でも、1回使い切りで交換するので、他の人に見られることなく、またその都度処分するので衛生的です。

セット内容吸水シート(230×200mm)×40・汚物袋(650×800×0.03mm)×40・回収袋(800×900mm)×2種別40回分寸法(mm)【箱】約210×255×90質量(g)約1530アズワン品番62-3806-62内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38946286380296
6,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする