インスタントトイレ

インスタントトイレ - 日本緑十字社インスタントトイレ - 日本緑十字社

簡単組立、土台の上に4枚側壁ユニットを乗せ便座を敷くだけ。組立、解体自由で何回でも使えます。吸収能力450mLの吸収凝固パッドがセットされた、巾着袋タイプの蓄便袋10枚付属。介護や入院時にもご利用頂けます。

付属品蓄便袋10枚・吸収凝固パット10枚・取扱い説明書材質段ボール(表面耐水加工)質量(kg)約1.1グレー耐荷重(kg)180収納時寸法(mm)420×390×65使用時寸法(mm)約420×390×355アズワン品番62-3806-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38946356380138
7,100
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする