クイックテープ

クイックテープ - 日本緑十字社

プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。作業後、約20分で硬化し接着します。修理する前にパイプ、ホースの元栓を閉めて、管内の圧力を抜いてください。修理箇所の油、グリース、サビ、その他の汚れを拭き取ってください。テープがより強く接着するように、ヤスリやサンドペーパーで補修箇所の周りを傷つけてください。作業前には、必ず付属の手袋をしてください。1:水に約20秒程テープを浸し、2、3回揉んで芯まで水を十分に浸透させます。2:テープを引き伸ばしながら強く巻きつけ、残さず全部使い切ってください。3:巻き終われば手袋をはめた手に水を付け、テープの編み目に樹脂が埋まるよう、絞るようにしてテープをよくこすってください。4:テープが硬くなるまで、濡れた手で1~2分こすり続けてください。テープは少し熱くなります。充分に固着した後20分間放置し硬化を確認のうえ、配管を開けてください。完全に硬化後はサンド仕上げや塗装もできます。UL規格ANSI/NSF61-199993GM:飲料水用配管使用可能米国環境保護法EPA601、国際規格AS4020承認

内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38968327268411配管修理テープ 26mm×600mm YT-QT161-3421-26
4,700
取扱い終了
38968336268412配管修理テープ 50mm×1200mm YT-QT261-3421-27
7,600
取扱い終了
38968345268413配管修理テープ 75mm×2400mm YT-QT361-3421-28
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする