画像準備中

クイックテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード38968345 品番268413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。作業後、約20分で硬化し接着します。修理する前にパイプ、ホースの元栓を閉めて、管内の圧力を抜いてください。修理箇所の油、グリース、サビ、その他の汚れを拭き取ってください。テープがより強く接着するように、ヤスリやサンドペーパーで補修箇所の周りを傷つけてください。作業前には、必ず付属の手袋をしてください。1:水に約20秒程テープを浸し、2、3回揉んで芯まで水を十分に浸透させます。2:テープを引き伸ばしながら強く巻きつけ、残さず全部使い切ってください。3:巻き終われば手袋をはめた手に水を付け、テープの編み目に樹脂が埋まるよう、絞るようにしてテープをよくこすってください。4:テープが硬くなるまで、濡れた手で1〜2分こすり続けてください。テープは少し熱くなります。充分に固着した後20分間放置し硬化を確認のうえ、配管を開けてください。完全に硬化後はサンド仕上げや塗装もできます。UL規格ANSI/NSF61-199993GM:飲料水用配管使用可能米国環境保護法EPA601、国際規格AS4020承認

種別配管修理テープ 75mm×2400mm YT-QT3 アズワン品番61-3421-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする