曜日別特売

反射スプレー

反射スプレー - 日本緑十字社反射スプレー - 日本緑十字社反射スプレー - 日本緑十字社

スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。

容量(mL)100危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)0.12~0.16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗り面積(1回塗り)(m2)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38972676346012黄色(半透明)0.12~0.16100
3,880
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
38972685346013赤色(半透明)0.12~0.16100
3,880
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする