日本緑十字社
電池アダプター 単3が3個で単1になる
単3電池を単1電池として使えるアダプターです。単3電池は1~3個まで収納できます。電池は1個でも2個でも使用できます。複数収納すれば電池が長持ちします。充電池でも使用可能。
種別
単3が3個で単1になる
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
13
寸法(Φ×mm)
33×61
アズワン品番
62-3805-64
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38975415
380310
¥600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください