日本緑十字社
ライフハンマー
缶詰事故からの緊急脱出・救出ツール。ライフハンマーはドイツの製品安全試験・認証を行なうテュフラインランドのGSマークを取得しています。
材質(グリップ)
【グレー部分】PA66(ポリマー)
セット内容
専用ホルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38975625
380222
62-3806-04
プラス
ハンマーヘッド:カーボンスチール、カッター/ステンレススチールグリップ(オレンジ部分):TPE
¥4,200
取扱い終了
返品不可
38975634
380221
62-3806-05
エボリューション
ハンマーヘッド:セラミック、カッター/ステンレススチールグリップ(オレンジ部分):TPE
¥4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください