曜日別特売

PTFE無電コート USL試験片 テストピース 00N-001シリーズ

PTFE無電コート USL試験片 テストピース 00N-001シリーズ - ユニバーサル

金属板にPTFE無電コートをしたテストピースです。

板厚(mm)1内容量1袋(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3898754300N-001-01ステンレスSUS30462-7086-48
55,200
54,980
60,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
3898755900N-001-0262-7086-49
56,400
55,980
61,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
3898756800N-001-03鉄鋼62-7086-50
54,000
53,980
59,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
3898757700N-001-04真鍮62-7086-51
56,400
55,980
61,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
3898758600N-001-05アルミニュウム62-7086-52
55,200
54,980
60,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする