ユニバーサル
USLフッ素樹脂真空計 00N-232シリーズ
接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
真空計
精度
JIS4級程度
使用温度(℃)
10~40
接続ねじ
PT3/8
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38997404
00N-232-01
50
62-7098-16
¥
99,600
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
63日以内出荷
返品不可
38997413
00N-232-02
75
62-7098-17
¥
165,600
¥
159,000
¥
174,900
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000