曜日別特売

コンテナ台車

コンテナ台車 - キャニオンコンテナ台車 - キャニオン

重量物・移動頻度の高い搬送に最適。

材質(荷台)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
床面高さ(mm)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39040436SSDO-4661-H100ウレタン139460×610610
127,300
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040445SSDO-4676-H100ウレタン139460×760760
130,500
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040454SSDO-4691-H100ウレタン139460×910910
133,900
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040463SSDO-4610-H100ウレタン139460×10701070
137,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040479SSDO-4612-H125ウレタン175460×12201220
160,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040488SSDO-4615-H125ウレタン175460×15201520
166,600
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040497SSDO-4618-H125ウレタン175460×18201820
174,300
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040506SSDO-6161-H100ウレタン139610×610610
131,000
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040515SSDO-6176-H100ウレタン139610×760760
134,300
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040524SSDO-6191-H100ウレタン139610×910910
137,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040533SSDO-6110-H100ウレタン139610×10701070
141,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040549SSDO-6112-H125ウレタン175610×12201220
163,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040558SSDO-6115-H125ウレタン175610×15201520
172,100
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040567SSDO-6118-H125ウレタン175610×18201820
181,400
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040016SSDO-4661-C100ゴム139460×610610
78,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040025SSDO-4676-C100ゴム139460×760760
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040034SSDO-4691-C100ゴム139460×910910
81,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040043SSDO-4610-C100ゴム139460×10701070
83,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040059SSDO-4612-C125ゴム175460×12201220
97,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040068SSDO-4615-C125ゴム175460×15201520
100,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040077SSDO-4618-C125ゴム175460×18201820
104,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040086SSDO-6161-C100ゴム139610×610610
81,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040095SSDO-6176-C100ゴム139610×760760
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040104SSDO-6191-C100ゴム139610×910910
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040113SSDO-6110-C100ゴム139610×10701070
86,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040129SSDO-6112-C125ゴム175610×12201220
100,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040138SSDO-6115-C125ゴム175610×15201520
104,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040147SSDO-6118-C125ゴム175610×18201820
107,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040156SSDO-4661-D100ゴム139460×610610
81,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040165SSDO-4676-D100ゴム139460×760760
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040174SSDO-4691-D100ゴム139460×910910
85,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040183SSDO-4610-D100ゴム139460×10701070
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040199SSDO-4612-D125ゴム175460×12201220
101,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040208SSDO-4615-D125ゴム175460×15201520
104,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040217SSDO-4618-D125ゴム175460×18201820
108,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040226SSDO-6161-D100ゴム139610×610610
84,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040235SSDO-6176-D100ゴム139610×760760
87,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040244SSDO-6191-D100ゴム139610×910910
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040253SSDO-6110-D100ゴム139610×10701070
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040269SSDO-6112-D125ゴム175610×12201220
104,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040278SSDO-6115-D125ゴム175610×15201520
108,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040287SSDO-6118-D125ゴム175610×18201820
111,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040296SSDO-4661-G100ウレタン139460×610610
85,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040305SSDO-4676-G100ウレタン139460×760760
87,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040314SSDO-4691-G100ウレタン139460×910910
89,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040323SSDO-4610-G100ウレタン139460×10701070
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040339SSDO-4612-G125ウレタン175460×12201220
111,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040348SSDO-4615-G125ウレタン175460×15201520
114,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040357SSDO-4618-G125ウレタン175460×18201820
118,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39040366SSDO-6161-G100ウレタン139610×610610
88,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする