曜日別特売

キングキュート KKシリーズ

キングキュート KKシリーズ - キング製作所[科学研究・開発用品]キングキュート KKシリーズ - キング製作所[科学研究・開発用品]

強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。オートクレーブや乾燥機にも使用可能です。

内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39082287KK-10002033Φ 1m 糸のみ62-2314-59
4,690
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
39082296KK-10002045Φ 1m 糸のみ62-2314-60
5,100
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
39082305KK-10003010.8Φ 1m 糸のみ62-2314-61
4,250
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
39082314KK-10003033Φ 1m 糸のみ62-2314-62
4,800
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
39082323KK-10003045Φ 1m 糸のみ62-2314-63
5,700
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする