曜日別特売

SUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ

SUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ - 東京スクリーンSUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ - 東京スクリーンSUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ - 東京スクリーンSUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ - 東京スクリーン
高さ(mm)60寸法(Φmm)250内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き(mm)
目開き(μm)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39084764TS-250-60-01125-SUSふるい61-9070-34
24,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084773TS-250-60-02106-SUSふるい61-9070-35
24,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084789TS-250-60-0390-SUSふるい61-9070-36
24,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084798TS-250-60-0475-SUSふるい61-9070-37
24,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084807TS-250-60-0563-SUSふるい61-9070-38
24,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084816TS-250-60-0653-SUSふるい61-9070-39
26,400
25,880
28,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084825TS-250-60-0745-SUSふるい61-9070-40
26,400
25,880
28,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084834TS-250-60-0837.5-SUSふるい61-9070-41
26,400
25,880
28,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084843TS-250-60-0931.5-SUSふるい61-9070-42
26,400
25,880
28,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084859TS-250-60-1026.5-SUSふるい61-9070-43
26,400
25,880
28,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084868TS-250-60-1122.4-SUSふるい61-9070-44
26,400
25,880
28,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084877TS-250-60-1219-SUSふるい61-9070-45
26,400
25,880
28,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084886TS-250-60-1316-SUSふるい61-9070-46
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084895TS-250-60-1413.2-SUSふるい61-9070-47
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084904TS-250-60-1511.2-SUSふるい61-9070-48
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084913TS-250-60-169.5-SUSふるい61-9070-49
28,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084929TS-250-60-178-SUSふるい61-9070-50
28,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084938TS-250-60-186.7-SUSふるい61-9070-51
28,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084947TS-250-60-195.6-SUSふるい61-9070-52
28,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084956TS-250-60-204.75-SUSふるい61-9070-53
28,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084965TS-250-60-214-SUSふるい61-9070-54
28,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084974TS-250-60-223.35-SUSふるい61-9070-55
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084983TS-250-60-232.8-SUSふるい61-9070-56
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39084999TS-250-60-242-SUSふるい61-9070-57
31,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085008TS-250-60-252-SUSふるい61-9070-58
22,230
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085017TS-250-60-261.7-SUSふるい61-9070-59
22,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085026TS-250-60-271.4-SUSふるい61-9070-60
22,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085035TS-250-60-281.18-SUSふるい61-9070-61
22,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085044TS-250-60-291-SUSふるい61-9070-62
22,230
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
39085053TS-250-60-30-850SUSふるい61-9070-63
21,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085069TS-250-60-31-710SUSふるい61-9070-64
21,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
39085078TS-250-60-32-600SUSふるい61-9070-65
21,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085087TS-250-60-33-500SUSふるい61-9070-66
21,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
39085096TS-250-60-34-425SUSふるい61-9070-67
21,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085105TS-250-60-35-355SUSふるい61-9070-68
21,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
39085114TS-250-60-36-300SUSふるい61-9070-69
21,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085123TS-250-60-37-250SUSふるい61-9070-70
21,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085139TS-250-60-38-212SUSふるい61-9070-71
21,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085148TS-250-60-41-150SUSふるい61-9070-72
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085157TS-250-60-42-125SUSふるい61-9070-73
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085166TS-250-60-43-106SUSふるい61-9070-74
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085175TS-250-60-44-100SUSふるい61-9070-75
26,000
21,900
24,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085184TS-250-60-45-90SUSふるい61-9070-76
24,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
39085193TS-250-60-46-75SUSふるい61-9070-77
25,700
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
39085209TS-250-60-47-63SUSふるい61-9070-78
31,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
39085218TS-250-60-48-53SUSふるい61-9070-79
32,900
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085227TS-250-60-49-45SUSふるい61-9070-80
37,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085236TS-250-60-50-38SUSふるい61-9070-81
50,200
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085245TS-250-60-51-32SUSふるい61-9070-82
95,700
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
39085254TS-250-60-52-25SUSふるい61-9070-83
114,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする